Westward 6pry8 | Mũi khoan Parabol Jobber Thiếc thép tốc độ cao 6.5mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PRY8 Parabolic Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao Thiếc 6.5mm | AF2AZD

WESTWARD 6PRY8 Mũi khoan công việc hình parabol Mũi thép thiếc tốc độ cao 6.5mm

Trong kho
Khoản mục: AF2AZD phần: 6PRY8
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
€14.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan của thợ cắt Parabol
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.255 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTiN tráng
Chiều dài sáo63mm
LớpMục đích chung
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể101mm
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy6.50mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 6PRV1 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc A | AF2AXN 6PRV10.234 "Bức thư2.625 "3.875 "0.234 "A€1.23
WESTWARD 6PRV2 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc B | AF2AXP 6PRV20.238 "Bức thư2.75 "4"0.238 "B€5.59
WESTWARD 6PRV3 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Bức thư2.75 "4"0.242 "C€1.38
WESTWARD 6PRV4 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc D | AF2AXR 6PRV40.246 "Bức thư2.75 "4"0.246 "D€1.38
WESTWARD 6PRV6 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc G | AF2AXU 6PRV60.261 "Bức thư2.875 "4.125 "0.261 "G€1.55
WESTWARD 6PRV7 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc H | AF2AXV 6PRV70.266 "Bức thư2.875 "4.125 "0.266 "H€1.73
WESTWARD 6PRV8 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc I | AF2AXW 6PRV80.272 "Bức thư2.875 "4.125 "0.272 "I€5.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PRY8 Mũi khoan công việc hình parabol Mũi thép thiếc tốc độ cao 6.5mm
€14.31 /đơn vị