Westward 6prk4 | Mũi khoan Jobber Cobalt Straw Bronze L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PRK4 Mũi khoan Jobber Đồng rơm coban L | AF2AUQ

WESTWARD 6PRK4 Mũi khoan Jobber Đồng cobalt rơm L

Trong kho
Khoản mục: AF2AUQ phần: 6PRK4
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
€13.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.29 "
Loại thứ nguyênBức thư
Kết thúcRơm / đồng
Chiều dài sáo2 15 / 16 "
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể4.25 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.29 "
Kích thước máyL

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.74
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)0.74
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điểmTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước máyKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốGiá cả
WESTWARD 5PLY2 Máy khoan cắt Bit Cobalt Amber # 1 | AE6BVV 5PLY2Điểm phân tách0.228 "Kích thước dây0.228 "#1hổ phách2.625 "-€1.47
WESTWARD 5PLY3 Máy khoan cắt Bit Cobalt Amber # 2 | AE6BVW 5PLY3Điểm phân tách0.221 "Kích thước dây0.221 "#2hổ phách2.625 "-€7.89
WESTWARD 5PLY5 Máy khoan cắt Bit Cobalt Amber # 4 | AE6BVY 5PLY5Điểm phân tách0.209 "Kích thước dây0.209 "#4hổ phách2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY7 Máy khoan cắt Bit Cobalt Amber # 6 | AE6BWA 5PLY7Điểm phân tách0.204 "Kích thước dây0.204 "#6hổ phách2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY8 Máy khoan cắt Bit Cobalt Amber # 7 | AE6BWB 5PLY8Điểm phân tách0.201 "Kích thước dây0.201 "#7hổ phách2.437 "-€6.34
WESTWARD 5PLY9 Máy khoan cắt Bit màu hổ phách Cobalt # 8 | AE6BWC 5PLY9Điểm phân tách0.199 "Kích thước dây0.199 "#8hổ phách2.437 "-€25.14
WESTWARD 5PLZ1 Máy khoan cắt Bit Cobalt Amber # 10 | AE6BWE 5PLZ1Điểm phân tách0.193 "Kích thước dây0.193 "#10hổ phách2 5 / 16 "-€6.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PRK4 Mũi khoan Jobber Đồng cobalt rơm L
€13.28 /đơn vị