Westward 6paf7 | Cờ Lê Lực Kỹ Thuật Số 3/8 Inch Có Thể Thay Đổi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PAF7 Cờ lê lực 3/8 inch có thể thay đổi | AE9ZFJ

WESTWARD 6PAF7 Cờ lê mô-men xoắn kỹ thuật số 3/8 inch có thể thay đổi

Trong kho
Khoản mục: AE9ZFJ phần: 6PAF7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€262.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô-men xoắn
tính chính xác+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Chuyển đổiNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm.
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Tốt nghiệp0.1 Nm
Loại đầuRatcheting có thể hoán đổi cho nhau
Vật chấtTay cầm bằng thép với tay cầm không trượt
Loại đo lườngInch-Pound / Centimet-Kilôgam
Chiều dài tổng thể16 "
Nguồn điện(2) Pin AA
RotationCW / CCW
Phạm vi mô-men xoắn (Ft.-Lb.)5 để 99.5
Phạm vi mô-men xoắn (in.-lbs.)60 để 1195
Phạm vi mô-men xoắn (kg. Cm.)69 để 1378
Phạm vi mô-men xoắn (Nm)6.8 để 135
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyĐèn LED: 8 Xanh lá cây (Cảnh báo), 4 Đỏ (Dừng) w / Buzzer

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)47.5
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểtính chính xácKích thước ổ đĩaNguồn điệnCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyTốt nghiệpLoại đầuMụcGiá cả
WESTWARD 4RYL2 Cờ lê lực điện tử 1/4 Ổ đĩa cố định | AD9HWP 4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% đọc mô men xoắn CW / CCW 20% @ 20-100% toàn quy mô1 / 4 "(2) Pin AAĐèn LED: 8 Xanh lá cây (Cảnh báo), 4 Đỏ (Dừng) w / Buzzer0.01 NmỔ vuông cố địnhCờ lê mô-men xoắn€351.46
WESTWARD 4RYL8 Cờ lê lực điện tử 1/2 Ổ đĩa cố định | AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% đọc mô men xoắn CW / CCW 20% @ 20-100% toàn quy mô1 / 2 "(2) Pin AAĐèn LED: 8 Xanh lá cây (Cảnh báo), 4 Đỏ (Dừng) w / Buzzer0.1 NmỔ vuông cố địnhCờ lê mô-men xoắn€312.95
WESTWARD 6PAE8 Mini Torque Wrench Digital 1/4 inch cố định | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) Pin AAAĐèn LED: 1 Xanh lá cây (Cảnh báo), 1 Đỏ (Dừng) w / Buzzer0.01 NmCố định RatchetingCờ lê lực mini€293.42
WESTWARD 6PAF6 Torque Wrench Digital 1/4 inch | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) Pin AAĐèn LED: 8 Xanh lá cây (Cảnh báo), 4 Đỏ (Dừng) w / Buzzer0.01 NmCố định RatchetingCờ lê mô-men xoắn€331.47
WESTWARD 6PAG0 Cờ lê lực 1/2 inch có thể thay đổi | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) Pin AAĐèn LED: 8 Xanh lá cây (Cảnh báo), 4 Đỏ (Dừng) w / Buzzer0.1 NmRatcheting có thể hoán đổi cho nhauCờ lê mô-men xoắn€282.86
WESTWARD 39WE11 Cờ lê lực điện tử 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer1đã sửaCờ lê mô-men xoắn điện tử€1,695.44
RFQ
WESTWARD 39WE12 Cờ lê lực điện tử 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer-đã sửaCờ lê mô-men xoắn điện tử€1,347.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PAF7 Cờ lê mô-men xoắn kỹ thuật số 3/8 inch có thể thay đổi
€262.26 /đơn vị