Westward 6exl5 | Khoan/tap/mũi khoan Bit 1/4-20 X 2-1/4 L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6EXL5 Máy khoan / vòi / liên kết bộ đếm Bit 1 / 4-20 x 2-1 / 4 L | AE8PMF

WESTWARD 6EXL5 Mũi khoan/tao/Mũi mũi khoan 1/4-20 x 2-1/4 L

Trong kho
Khoản mục: AE8PMF phần: 6EXL5
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
€11.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDrill / Tap / Countersink
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTươi
Vật chấtThép M2
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.25 "
Loại chân1/4 "Hex thay đổi nhanh
Kích thước máy1 / 4-20
Nhấn vào Kích thước1 / 4 "-20
Nhấn vào KiểuNC
KiểuTay Phải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8207903085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước khoan (# 7)
  • Kiểu khoan (HSS)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyNhấn vào Kích thướcNhấn vào KiểuGiá cả
WESTWARD 6EXL4 Khoan / vòi / bộ đếm Bit 5 / 16-18 x 3-1 / 4l | AE8PME 6EXL43.25 "5 / 16-185 / 16-18NC€13.35
WESTWARD 6EXL6 Khoan / vòi / liên kết bộ đếm Bit 3 / 8-16 x 3-1 / 4 L | AE8PMG 6EXL63.25 "3 / 8-163 / 8 "-16NC€14.44
WESTWARD 6EXL7 Máy khoan / vòi / liên kết bộ đếm Chiều dài Bit 6-32 x 3 inch | AE8PMH 6EXL73"6-326-32NC€11.42
WESTWARD 6EXL8 Máy khoan / vòi / bộ đếm Bit Chiều dài 8-32 x 2 inch | AE8PMJ 6EXL83"8-328-32NC€11.42
WESTWARD 6EXL9 Mũi khoan / vòi / bộ đếm Bit 10-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMK 6EXL92.25 "10-2410-24NC€11.06
WESTWARD 6EXN0 Khoan / vòi / liên kết bộ đếm Bit 10-32 x 2-1 / 4 L | AE8PML 6EXN02.25 "10-3210-32NF€11.06
WESTWARD 6EXN1 Máy khoan / vòi / liên kết bộ đếm Bit 12-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMM 6EXN12.25 "12-2412-24NC€11.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6EXL5 Mũi khoan/tao/Mũi mũi khoan 1/4-20 x 2-1/4 L
€11.42 /đơn vị