Westward 6dwl8 | Sợi thủy tinh Cross Pein Hammer 2 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6DWL8 Sợi thủy tinh Búa Pein chéo 2 Lb | AE8LLU

WESTWARD 6DWL8 Búa chữ thập Sợi thủy tinh 2 Lb

Trong kho
Khoản mục: AE8LLU phần: 6DWL8
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
€37.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa chéo
Đường kính mặt1.5 "
Xử lý MàuMàu vàng
Thiết kế xử lýSảnh
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuĐen
Trưởng Chiều dài4 5 / 16 "
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu2 lb
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài tổng thể14.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)3.99
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)11
Mã HS8205203000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng WidthĐường kính mặtXử lý MàuChiều dài tổng thểThiết kế xử lýXử lý vật liệuMàu đầuTrưởng Chiều dàiGiá cả
WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1 / 2 Lb 16 inch Thép | AB8ADK 24Z0391 11 / 16 "1 11 / 16 "Đen16 "Không thể hủy diệtCao su lưu hóa và thépChào Vis Orange4.75 "€79.80
WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1 / 2 Lb 16 inch Thép | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Đen16 "Không thể hủy diệtCao su lưu hóa và thépChào Vis Orange4 15 / 16 "€72.32
WESTWARD 6DWL6 Sợi thủy tinh Búa Pein chéo 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Màu vàng14.5 "SảnhSợi thủy tinhĐen5.5 "€48.39
WESTWARD 6DWL7 Sợi thủy tinh Búa Pein chéo 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Màu vàng14.5 "SảnhSợi thủy tinhĐen5"€48.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6DWL8 Búa chữ thập Sợi thủy tinh 2 Lb
€37.84 /đơn vị