Westward 6cxl4 | Máy Khoan Vít Thép Oxit Đen Tốc Độ Cao 3/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít WESTWARD 6CXL4 Thép tốc độ cao Oxit đen 3/8 In | AE8FNZ

WESTWARD Máy khoan trục vít 6CXL4 Thép tốc độ cao Oxit đen 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE8FNZ phần: 6CXL4
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
€9.28 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.3750
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo46.038mm
Kích thước phân số3 / 8 "
LớpHeavy Duty
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể79.375mm
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước máy3 / 8 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoKích thước phân sốLớpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Máy khoan trục vít WESTWARD 5TUX3 Black Oxit # 2 135 Sp | AE6LJN 5TUX3#20.2210Kích thước dây1 5 / 16 "-Mục đích chung2.437 "#2€1.94
Máy khoan trục vít WESTWARD 5TUX4 Black Oxit # 3 135 Sp | AE6LJP 5TUX4#30.2130Kích thước dây1.25 "-Mục đích chung2.375 "#3€1.85
Máy khoan trục vít WESTWARD 5TUX5 Black Oxit # 4 135 Sp | AE6LJQ 5TUX5#40.2090Kích thước dây1.25 "-Mục đích chung2.375 "#4€1.67
Máy khoan trục vít WESTWARD 5TUX7 Black Oxit # 6 135 Sp | AE6LJT 5TUX7#60.2040Kích thước dây1.25 "-Mục đích chung2.375 "#6€1.67
WESTWARD 5TUY0 Máy khoan trục vít Black Oxit # 9 135 Sp | AE6LJW 5TUY0#90.1960Kích thước dây1.187 "-Mục đích chung2.25 "#9€1.38
WESTWARD 5TUY1 Máy khoan trục vít Black Oxit # 10 135 Sp | AE6LJX 5TUY1#100.1935Kích thước dây1.187 "-Mục đích chung2.25 "#10€3.14
WESTWARD 5TUY2 Máy khoan trục vít Black Oxit # 11 135 Sp | AE6LJY 5TUY2#110.1910Kích thước dây1.187 "-Mục đích chung2.25 "#11€2.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy khoan trục vít 6CXL4 Thép tốc độ cao Oxit đen 3/8 In
€9.28 /đơn vị