Westward 5udn7 | Bộ Mũi Khoan Jobber Parabol 15 Miếng Hss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5UDN7 Bộ máy khoan cắt Parabol 15 mảnh Hss | AE6NMY

WESTWARD 5UDN7 Bộ mũi khoan Jobber Parabol 15 mảnh Hss

Trong kho
Khoản mục: AE6NMY phần: 5UDN7
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
€109.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Parabolic Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐen và vàng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh15
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"
Kích thước bao gồm1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
WESTWARD 5UDN9 Bộ máy khoan cắt Parabol 29 mảnh Hss | AE6NNA 5UDN9291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"€207.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5UDN7 Bộ mũi khoan Jobber Parabol 15 mảnh Hss
€109.28 /đơn vị