Westward 5udn6 | Máy Khoan Trục Vít Thép Oxit Đen Tốc Độ Cao 7/32 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5UDN6 Máy khoan trục vít tốc độ cao Thép đen Oxit 7/32 In | AE6NMX

WESTWARD Máy khoan trục vít 5UDN6 Thép tốc độ cao Oxit đen 7/32 In

Trong kho
Khoản mục: AE6NMX phần: 5UDN6
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
€4.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít, HSS, Blk Oxide, 7/32 In
Tương đương thập phân0.2188
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo31.75mm
Kích thước phân số7 / 32 "
LớpHeavy Duty
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể60.325mm
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước máy7 / 32 "
Kích thước bao gồm0.21875
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốMụcChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước bao gồmGiá cả
Máy khoan trục vít WESTWARD 5UDL7 Thép đen Oxit đen 1/16 In | AE6NMM 5UDL70.062515.875mm1 / 16 "Máy khoan vít Mach, HSS, Blk Oxide, 1/16 inch41.275mm1 / 16 "0.0625€1.77
WESTWARD 5UDL8 Máy khoan trục vít tốc độ cao Thép đen Oxit 3/32 In | AE6NMN 5UDL80.093819.05mm3 / 32 "Máy khoan vít Mach, HSS, Blk Oxide, 3/32 inch44.45mm3 / 32 "0.09375€2.01
WESTWARD 5UDN0 Máy khoan trục vít Thép đen Oxit tốc độ cao 1/8 In | AE6NMQ 5UDN00.125022.225mm1 / 8 "Máy khoan vít Mach, HSS, Blk Oxide, 1/8 inch47.625mm1 / 8 "0.125€2.60
WESTWARD 5UDN2 Máy khoan trục vít tốc độ cao Thép đen Oxit 5/32 In | AE6NMT 5UDN20.156225.4mm5 / 32 "Máy khoan trục vít, HSS, Blk Oxide, 5/32 In52.3875mm5 / 32 "0.15625€2.76
WESTWARD 5UDN5 Máy khoan trục vít tốc độ cao Thép đen Oxit 13/64 In | AE6NMW 5UDN50.203130.1625mm13 / 64 "Máy khoan trục vít, HSS, Blk Oxide, 13/64 In57.15mm13 / 64 "0.203125€3.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy khoan trục vít 5UDN6 Thép tốc độ cao Oxit đen 7/32 In
€4.06 /đơn vị