Westward 5udj1 | Mũi khoan Jobber Thép tốc độ cao tráng thiếc 29/64 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5UDJ1 Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao phủ thiếc 29/64 In | AE6NMB

WESTWARD Mũi khoan Jobber 5UDJ1 Thép tốc độ cao tráng thiếc 29/64 trong

Trong kho
Mặt hàng: AE6NMB phần: 5UDJ1
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
€35.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.453 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTiN tráng
Chiều dài sáo4 11 / 64 "
LớpHeavy Duty
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể5.625 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.453 "
Kích thước máy29 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)18
Chiều rộng tàu (cm)9.5
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênKết thúcChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 2UFE1 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen 19/64 In | AC3KVE 2UFE10.296 "Inch phân sốOxit đen3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€4.94
WESTWARD 2UFE2 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen 21/64 In | AC3KVF 2UFE20.328 "Inch phân sốOxit đen3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€5.75
WESTWARD 2UFE3 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen 11/32 In | AC3KVG 2UFE30.343 "Inch phân sốOxit đen3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€6.80
WESTWARD 2UFE4 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen 23/64 In | AC3KVH 2UFE40.359 "Inch phân sốOxit đen3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€6.90
WESTWARD 2UFE5 Máy khoan mũi khoan tốc độ cao Thép đen 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Inch phân sốOxit đen3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€9.52
WESTWARD 2UFE6 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen 27/64 In | AC3KVK 2UFE60.421 "Inch phân sốOxit đen3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€10.00
WESTWARD 2UFE7 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 7/16 In | AC3KVL 2UFE70.437 "Inch phân sốOxit đen4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€14.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Mũi khoan Jobber 5UDJ1 Thép tốc độ cao tráng thiếc 29/64 trong
€35.20 /đơn vị