Westward 5twx6 | Ống Côn 2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TWX6 Ống côn 2 inch | AE6MBF

WESTWARD Ống côn 5TWX6 Vòi 2 inch

Trong kho
Mục: AE6MBF phần: 5TWX6
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
€243.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo7
Chiều dài tổng thể4.5 "
Pitch11.5
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng3B
Chân Địa.1.875 "
Kích thước máy2"
Nhấn vào KiểuĐộ côn
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềGiá cả
WESTWARD 2LWT6 Vòi thép tốc độ cao 1 / 8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "Chạm đáy3 / 4 "€42.09
WESTWARD 5PXH0 Ống côn 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "Độ côn3 / 4 "€37.55
TÂY 5PXH1 Vòi Ống 1/8 Trong | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "Độ côn3 / 4 "€18.55
TÂY 5PXH2 Vòi Ống 1/4 Trong | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "Độ côn1 1 / 16 "€39.77
MIỀN TÂY 5PXH3 Vòi Ống 3/8 Vào | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "Độ côn1 1 / 16 "€50.61
TÂY 5PXH4 Vòi Ống 1/2 Trong | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "Độ côn1.375 "€83.57
TÂY 5PXH5 Vòi Ống 3/4 Trong | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "Độ côn1.375 "€114.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ống côn 5TWX6 Vòi 2 inch
€243.76 /đơn vị