vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TÂY 5TWL5 Tập M12x1.75 3 Sáo | AE6LYP

WESTWARD 5TWL5 Tập M12x1.75 3 Sáo

Trong kho
Khoản mục: AE6LYP phần: 5TWL5

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€35.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch1.75mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD6
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máyM12
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
MIỀN TÂY 5TWC5 Tập 4-40 2 Sáo | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€12.25
MIỀN TÂY 5TWC7 Tập 6-32 2 Tiếng sáo | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€10.79
WESTWARD 5TWC8 Đầu vòi xoắn ốc cắm 8-32 2 Sáo | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€10.79
MIỀN TÂY 5TWC9 Tap 10-24 2 Sáo | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€10.80
MIỀN TÂY 5TWD0 Tập 10-32 2 Tiếng sáo | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€10.83
WESTWARD 5TWD1 Tap 1 / 4-20 2 Flute | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€10.41
WESTWARD 5TWD2 Tap 1 / 4-28 2 Flute | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€10.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TWL5 Tập M12x1.75 3 Sáo
€35.82 /đơn vị