Westward 5twk5 | Tập 1/2-13 3 Sáo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TWK5 Tap 1 / 2-13 3 Flute | AE6LYD

WESTWARD 5TWK5 Tập 1/2-13 3 Sáo

Trong kho
Khoản mục: AE6LYD phần: 5TWK5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€26.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiN
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch13
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
MIỀN TÂY 5TWH0 Tập 0-80 2 Sáo | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "€2.28
MIỀN TÂY 5TWH1 Tập 2-56 2 Tiếng Sáo | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€21.16
MIỀN TÂY 5TWH2 Tập 3-48 2 Tiếng sáo | AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€18.87
MIỀN TÂY 5TWH4 Tập 5-40 2 Sáo | AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€2.57
MIỀN TÂY 5TWH9 Tập 8-32 2 Tiếng sáo | AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€7.85
MIỀN TÂY 5TWJ1 Tập 10-32 2 Tiếng sáo | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "€12.00
WESTWARD 5TWJ7 Tap 1 / 4-20 2 Flute | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€6.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TWK5 Tập 1/2-13 3 Sáo
€26.38 /đơn vị