Westward 5twf6 | Spiral Point Tap 3/8-16 3 sáo Sh50 H3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TWF6 Spiral Point Tap 3 / 8-16 3 Sáo Sh50 H3 | AE6LWL

WESTWARD 5TWF6 Điểm xoắn ốc Tap 3/8-16 3 Sáo Sh50 H3

Trong kho
Khoản mục: AE6LWL phần: 5TWF6
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
€35.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WESTWARD 5TWE5 Spiral Point Tap # 6-32 2 Sáo Sh50 H3 | AE6LVZ 5TWE5UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€6.65
WESTWARD 5TWE6 Spiral Point Tap # 8-32 2 Sáo Sh50 H2 | AE6LWA 5TWE6UNC22.125 "32H20.168 "#83 / 4 "€20.20
WESTWARD 5TWF2 Spiral Point Tap 1 / 4-20 2 Sáo Sh50 H3 | AE6LWG 5TWF2UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€19.98
WESTWARD 5TWF4 Spiral Point Tap 1 / 4-28 2 Sáo Sh50 H3 | AE6LWJ 5TWF4UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€1.33
WESTWARD 5TWF5 Spiral Point Tap 5 / 16-18 2 Sáo Sh50 H3 | AE6LWK 5TWF5UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€22.92
WESTWARD 5TWF7 Spiral Point Tap 7 / 16-14 3 Sáo Sh50 H3 | AE6LWM 5TWF7UNC33.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€3.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TWF6 Điểm xoắn ốc Tap 3/8-16 3 Sáo Sh50 H3
€35.25 /đơn vị