Westward 5twd9 | Tập 1/2-13 3 Sáo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TWD9 Tap 1 / 2-13 3 Flute | AE6LVT

WESTWARD 5TWD9 Tập 1/2-13 3 Sáo

Trong kho
Khoản mục: AE6LVT phần: 5TWD9
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
€20.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch13
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
MIỀN TÂY 5TWC5 Tập 4-40 2 Sáo | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€11.01
MIỀN TÂY 5TWC7 Tập 6-32 2 Tiếng sáo | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€9.70
WESTWARD 5TWC8 Đầu vòi xoắn ốc cắm 8-32 2 Sáo | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€9.70
MIỀN TÂY 5TWC9 Tap 10-24 2 Sáo | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€9.71
MIỀN TÂY 5TWD0 Tập 10-32 2 Tiếng sáo | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€9.74
WESTWARD 5TWD1 Tap 1 / 4-20 2 Flute | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€9.36
WESTWARD 5TWD2 Tap 1 / 4-28 2 Flute | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€9.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TWD9 Tập 1/2-13 3 Sáo
€20.49 /đơn vị