Westward 5tvy1 | Máy khoan Jobber 7/64 inch cacbua 118 độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TVY1 Máy khoan cắt 7/64 inch Carbide 118 độ | AE6LTQ

WESTWARD 5TVY1 Jobber Drill 7/64 Inch Cacbua 118 Độ

Trong kho
Khoản mục: AE6LTQ phần: 5TVY1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€17.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThợ khoan
Tương đương thập phân0.1094
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcKết thúc tươi sáng
Chiều dài sáo1.5 "
LớpMục đích chung
Vật chấtThép cacbua
Chiều dài tổng thể2.625 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Kích thước máy7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5TVX8 Máy khoan cắt 1/16 inch Carbide 118 độ | AE6LTM 5TVX80.0625Inch phân số7 / 8 "1.875 "1 / 16 "€9.74
WESTWARD 5TVY0 Máy khoan cắt 3/32 inch Carbide 118 độ | AE6LTP 5TVY0--1.25 "2.25 "3 / 32 "€16.77
WESTWARD 5TVY2 Máy khoan cắt 1/8 inch Carbide 118 độ | AE6LTR 5TVY20.1250Inch phân số1.25 "2.25 "1 / 8 "€27.22
WESTWARD 5TVY4 Máy khoan cắt 5/32 inch Carbide 118 độ | AE6LTU 5TVY40.1562Inch phân số1.375 "2.5 "5 / 32 "€27.62
WESTWARD 5TVY5 Máy khoan cắt 11/64 Inch Carbide 118 độ | AE6LTV 5TVY5--1.375 "2.75 "11/64€34.73
WESTWARD 5VPA1 Máy khoan cắt 3/16 inch Carbide 118 độ | AE6WZF 5VPA10.1875Inch phân số1.625 "2.25 "3 / 16 "€37.80
WESTWARD 5VPA2 Máy khoan cắt 13/64 inch Carbide 118 độ | AE6WZG 5VPA20.2031Inch phân số1.75 "3"13/64€15.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TVY1 Jobber Drill 7/64 Inch Cacbua 118 Độ
€17.42 /đơn vị