Westward 5tvu5 | Máy Khoan Trục Vít Đồng Cobalt 5/16 135 Độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TVU5 Máy khoan trục vít Cobalt Bronze 5/16 135 Độ | AE6LRY

WESTWARD Máy khoan trục vít 5TVU5 Đồng coban 5/16 135 độ

Trong kho
Khoản mục: AE6LRY phần: 5TVU5
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
€4.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.3125
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúchổ phách
Chiều dài sáo1.625 "
Kích thước phân số5 / 16 "
LớpMục đích chung
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước máy5 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5TVT0 Máy khoan trục vít Cobalt đồng 5/64 135 Độ | AE6LRG 5TVT00.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "€1.26
WESTWARD 5TVT1 Máy khoan trục vít Cobalt Đồng 3/32 135 Độ | AE6LRH 5TVT10.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "€1.73
WESTWARD 5TVT2 Máy khoan trục vít Cobalt đồng 7/64 135 độ | AE6LRJ 5TVT20.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "€1.12
WESTWARD 5TVT3 Máy khoan trục vít Cobalt đồng 1/8 135 độ | AE6LRK 5TVT30.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "€4.37
WESTWARD 5TVT4 Máy khoan trục vít Cobalt Đồng 9/64 135 Độ | AE6LRL 5TVT40.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "€2.26
WESTWARD 5TVT5 Máy khoan trục vít Cobalt Đồng 5/32 135 Độ | AE6LRM 5TVT50.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "€2.05
WESTWARD 5TVT6 Máy khoan trục vít Coban Đồng 11/64 135 Độ | AE6LRN 5TVT60.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "€2.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy khoan trục vít 5TVU5 Đồng coban 5/16 135 độ
€4.66 /đơn vị