vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TVN1 Mũi khoan bạc / deming 9/16 Thép Coban 118 Độ | AE6LQA

WESTWARD 5TVN1 Mũi khoan bạc/deming 9/16 Thép coban 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AE6LQA phần: 5TVN1
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
€79.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân0.5625
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúchổ phách
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách sốKhông được liệt kê
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânTròn
Kích thước máy9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.05
Chiều dài tàu (cm)20
Chiều rộng tàu (cm)17.5
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5TVL8 Silver / deming Khoan 33/64 Cobalt Steel 118 Độ | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "€58.62
WESTWARD 5TVL9 Bạc / khoan 17/32 Thép Cobalt 118 Độ | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "€65.07
WESTWARD 5TVN0 Mũi khoan bạc / deming 35/64 Thép Coban 118 Độ | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "€64.58
WESTWARD 5TVN2 Bạc / khoan lỗ 37/64 Thép Coban 118 Độ | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "€77.91
WESTWARD 5TVN3 Bạc / khoan 19/32 Thép Coban 118 Độ | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "€71.23
WESTWARD 5TVN4 Mũi khoan bạc / deming 39/64 Thép Coban 118 Độ | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "€58.25
WESTWARD 5TVN5 Mũi khoan bạc / deming 5/8 Thép Coban 118 Độ | AE6LQE 5TVN50.62505 / 8 "€72.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TVN1 Mũi khoan bạc/deming 9/16 Thép coban 118 độ
€79.41 /đơn vị