Westward 5tvl7 | Máy Khoan Máy Bay 1/2 X 12 Inch Thép Oxit Đen Tốc Độ Cao | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TVL7 Máy bay khoan 1/2 x 12 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LPW

WESTWARD Máy khoan máy bay 5TVL7 1/2 x 12 inch Thép oxit đen tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AE6LPW phần: 5TVL7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€39.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay mở rộng khoan
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.5000
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo4.5 "
Kích thước phân số1 / 2 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số907
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể12 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "
KiểuPhi cơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)43
Chiều rộng tàu (cm)3.5
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 5TVH8 Máy bay khoan 1/16 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "€6.39
WESTWARD 5TVH9 Máy khoan 3/32 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€6.00
WESTWARD 5TVJ0 Máy bay 1/8 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€6.04
WESTWARD 5TVJ2 Máy khoan 3/16 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "€7.74
WESTWARD 5TVJ3 Máy khoan 7/32 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€5.92
WESTWARD 5TVJ4 Máy bay khoan 1/4 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912CÁT6"--€8.57
WESTWARD 5TVJ5 Máy bay khoan 9/32 x 6 inch Thép đen Oxit tốc độ cao | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912CÁT6"9 / 32 "9 / 32 "€9.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy khoan máy bay 5TVL7 1/2 x 12 inch Thép oxit đen tốc độ cao
€39.99 /đơn vị