Westward 5tvg6 | Mũi Khoan Côn 1 Inch #3 Morse Côn Oxit Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TVG6 Máy khoan côn 1 inch # 3 Morse Taper Oxit đen | AE6LNB

WESTWARD 5TVG6 Mũi khoan chuôi côn 1 inch #3 Ôxít đen côn Morse

Trong kho
Khoản mục: AE6LNB phần: 5TVG6
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
€118.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan côn
Tương đương thập phân1.0000
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo6.375 "
Kích thước phân số1"
LớpMục đích chung
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse#3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể11 "
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.948 "
Chiều dài chân3.897 "
Kích thước máy1"
Kích thước bao gồm1
Chiều dài Tang (In.)0.37
Đường bán kính (In.)0.2755905511811024
Chiều rộng Tang (In.)0.31102362204724415
Chiều dài côn (In.)3.8976377952755907
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)28
Chiều dài tàu (cm)3
Chiều rộng tàu (cm)3
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước bao gồmKích thước phân sốcôn MorseChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WESTWARD 5TVE5 Máy khoan côn 11/32 # 1 Morse Taper Oxit đen | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "€24.73
WESTWARD 5TVE6 Máy khoan côn 3/8 # 1 Morse Taper Oxit đen | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "€32.01
WESTWARD 5TVE9 Máy khoan côn 15/32 # 1 Morse Taper Oxit đen | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "€34.49
WESTWARD 5TVF2 Máy khoan côn 9/16 # 2 Morse Taper Oxit đen | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "€55.61
WESTWARD 5TVF4 Máy khoan côn 5/8 # 2 Morse Taper Oxit đen | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "€56.62
WESTWARD 5TVF7 Máy khoan côn 23/32 # 2 Morse Taper Oxit đen | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "€74.79
WESTWARD 5TVF8 Taper Shank Drill 3/4 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "€85.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5TVG6 Mũi khoan chuôi côn 1 inch #3 Ôxít đen côn Morse
€118.73 /đơn vị