WESTWARD Máy khoan trục vít 5TVD5 Oxit đen #54 135 Sp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan trục vít |
Tương đương thập phân | 0.0550 |
Loại thứ nguyên | Kích thước dây |
Mũi khoan | 135 độ. |
Kết thúc | Oxit đen |
Chiều dài sáo | 5 / 8 " |
Lớp | Mục đích chung |
Vật chất | Thép tốc độ cao |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 1.625 " |
Góc nhọn | 135 Degrees |
Loại điểm | Điểm phân tách |
Kích thước máy | #54 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Kích thước dây | #54 |
Mã HS | 8207502055 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Kích thước dây | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Kích thước phân số | Lớp | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUX3 | #2 | 0.2210 | Kích thước dây | 1 5 / 16 " | - | Mục đích chung | 2.437 " | #2 | €1.94 | |
5TUX4 | #3 | 0.2130 | Kích thước dây | 1.25 " | - | Mục đích chung | 2.375 " | #3 | €1.85 | |
5TUX5 | #4 | 0.2090 | Kích thước dây | 1.25 " | - | Mục đích chung | 2.375 " | #4 | €1.67 | |
5TUX7 | #6 | 0.2040 | Kích thước dây | 1.25 " | - | Mục đích chung | 2.375 " | #6 | €1.67 | |
5TUY0 | #9 | 0.1960 | Kích thước dây | 1.187 " | - | Mục đích chung | 2.25 " | #9 | €1.38 | |
5TUY1 | #10 | 0.1935 | Kích thước dây | 1.187 " | - | Mục đích chung | 2.25 " | #10 | €3.14 | |
5TUY2 | #11 | 0.1910 | Kích thước dây | 1.187 " | - | Mục đích chung | 2.25 " | #11 | €2.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.