Westward 5rtv9 | Nút Đinh Tán Mù 1/4 X 0.850 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5RTV9 Đinh tán mù, Nút, 1/4 X 0.850 Kích thước ren, 100Pk | AE6GCB

WESTWARD 5RTV9 Đinh tán mù, Nút, Kích thước chỉ 1/4 X 0.850, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6GCB phần: 5RTV9
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
€61.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.501 đến 0.625 "
Đầu Dia.0.500 "
Chiều cao đầu0.087 "
Loại đầunút
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.85 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)1700
Độ bền kéo2100 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8308206000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Lõi (Rắn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khoanDải lướiĐầu Dia.Chiều cao đầuKích thước lỗVật liệu MandrelĐinh tán.Chiều dài đinh tánGiá cả
WESTWARD 5RTV5 Đinh tán mù, Nút, 3/16 X 1.177 Kích thước ren, 100Pk | AE6GBY 5RTV5#110.876 đến 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 đến 0.196 "Thép không gỉ3 / 16 "1.177 "€178.77
WESTWARD 5RUC0 Đinh tán mù, Nút, 3/16 X 0.799 Chiều dài, 250Pk | AE6GHL 5RUC0#110.501 đến 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 đến 0.196 "Thép3 / 16 "0.799 "€41.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5RTV9 Đinh tán mù, Nút, Kích thước chỉ 1/4 X 0.850, 100Pk
€61.46 /đóng gói