Westward 5plj8 | Mũi khoan Jobber Thép đen Oxit tốc độ cao 1.00mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5PLJ8 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 1.00mm | AE6BQG

WESTWARD 5PLJ8 Mũi khoan Jobber Thép Oxit đen tốc độ cao 1.00mm

Trong kho
Mục: AE6BQG phần: 5PLJ8
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
€1.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.039 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo12mm
LớpMục đích chung
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể34mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.039 "
Kích thước máy1.00mm

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điểmTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước máyKết thúcChiều dài sáoLớppkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 2UFA6 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen 1/8 inch - Gói 2 | AC3KUF 2UFA6Điểm thông thường0.125 "Inch phân số0.125 "1 / 8 "Oxit đen1.625 "Mục đích chung2€4.44
WESTWARD 2UFA7 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 3/16 In | AC3KUG 2UFA7Điểm thông thường0.187 "Inch phân số0.187 "3 / 16 "Oxit đen2 5 / 16 "Mục đích chung1€3.12
WESTWARD 2UFA8 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 5/16 In | AC3KUH 2UFA8Điểm thông thường0.312 "Inch phân số0.312 "5 / 16 "Oxit đen3.187 "Mục đích chung1€6.38
WESTWARD 2UFA9 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 3/8 In | AC3KUJ 2UFA9Điểm thông thường0.375 "Inch phân số0.375 "3 / 8 "Oxit đen3.625 "Mục đích chung1€8.74
WESTWARD 2UFC1 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 7/16 In | AC3KUK 2UFC1Điểm thông thường0.437 "Inch phân số0.437 "7 / 16 "Oxit đen4 1 / 16 "Mục đích chung1€12.31
WESTWARD 2UFC2 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit 1/2 In | AC3KUL 2UFC2Điểm thông thường0.500 "Inch phân số0.5 "1 / 2 "Oxit đen4.5 "Mục đích chung1€18.09
WESTWARD 2UFK4 Máy khoan cắt thép tốc độ cao Oxit đen # 31 | AC3KXG 2UFK4Điểm phân tách0.12 "Kích thước dây0.120 "#31Oxit đen1.625 "Heavy Duty1€0.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5PLJ8 Mũi khoan Jobber Thép Oxit đen tốc độ cao 1.00mm
€1.54 /đơn vị