Westward 5mx65 | Bộ tháo nhanh Ratchet 3/4 Drive 19-7/8 L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MX65 Nhả nhanh Ratchet 3/4 Ổ 19-7 / 8 L | AE4VDD

WESTWARD 5MX65 Bánh cóc nhả nhanh 3/4 Ổ đĩa 19-7/8 L

Trong kho
Khoản mục: AE4VDD phần: 5MX65
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
€186.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhát hành nhanh Ratchet
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúccơ rôm
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầu
Vật chấtThép hợp kim Chrome Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing15.00 Degrees
Số răng24
Chiều dài tổng thể19.875 "
Bộ dụng cụ sửa chữaMfr. Số RH6022RK
ReversingReversing
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)51.56
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaVật chấtTối thiểu. Arc SwingSố răngChiều dài tổng thểReversingTether có thểGiá cả
WESTWARD 54RY24 Bánh cóc nhả nhanh, Kích thước ổ 3/8 inch, 9 inch, Thép hợp kim | CD3FVB 54RY243 / 8 "Thép hợp kim4.29 Degrees849"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€63.97
WESTWARD 54RY25 Bánh cóc nhả nhanh, Kích thước ổ 1/2 inch, 11-9/16 Inch, Thép hợp kim | CD3FVC 54RY251 / 2 "Thép hợp kim4.29 Degrees8411 9 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€69.81
WESTWARD 54RY23 Bánh cóc nhả nhanh, Kích thước ổ 1/4 inch, 6-3/4 inch, Thép hợp kim | CD3LNT 54RY231 / 4 "Thép hợp kim4.29 Degrees846.75 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€38.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5MX65 Bánh cóc nhả nhanh 3/4 Ổ đĩa 19-7/8 L
€186.68 /đơn vị