Westward 5mr03 | Cờ Lê Đầu Hộp 16 X 18mm Chiều Dài 10-55/64 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MR03 Cờ lê cuối hộp 16 x 18mm Chiều dài 10-55/64 inch | AE4TLW

WESTWARD 5MR03 Cờ lê đầu hộp Chiều dài 16 x 18mm 10-55/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4TLW phần: 5MR03
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
€6.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp
Kết thúcSatin
Kích cỡ đầu16 x 18mm
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể10
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy16 x 18 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBù đắpChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5MP90 Cờ lê cuối hộp 1/4 x 5/16 Inch 7-15/64 L | AE4TDF 5MP9015 Degrees6.5SAE1/4 x 5/16 "€29.06
WESTWARD 5MP91 Cờ lê cuối hộp 3/8 x 7/16 Inch 8-17 / 64 L | AE4TDG 5MP9115 Degrees7.75SAE3/8 x 7/16 "€7.53
WESTWARD 5MP93 Cờ lê cuối hộp 1/2 x 9/16 Inch 9-1 / 2 L | AE4TDJ 5MP9315 Degrees8.75SAE1/2 x 9/16 "€8.73
WESTWARD 5MP96 Cờ lê cuối hộp 3/4 x 7/8 Inch 12-13 / 16 L | AE4TDL 5MP9615 Degrees10.75SAE3/4 x 7/8 "€17.75
WESTWARD 5MP97 Cờ lê cuối hộp 6 x 8mm Chiều dài 7-15/64 inch | AE4TDM 5MP9715 Degrees6.75metric6 x 8 mm€1.76
WESTWARD 5MP98 Cờ lê cuối hộp 7 x 9mm Chiều dài 7-23/32 inch | AE4TDN 5MP9815 Degrees7.25metric7 x 9 mm€1.89
WESTWARD 5MR01 Cờ lê cuối hộp 12 x 14mm Chiều dài 9-31/64 inch | AE4TLU 5MR0115 Degrees8.75metric12 x 14 mm€5.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5MR03 Cờ lê đầu hộp Chiều dài 16 x 18mm 10-55/64 inch
€6.89 /đơn vị