Westward 55ja95 | Cờ lê mô-men xoắn micromet, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài 17-1/16 inch, 20 đến 100 Ft-lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA95, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài 17-1/16 inch, 20 đến 100 ft-lb | CE9VWB

WESTWARD 55JA95 Cờ lê lực Panme, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài 17-1/16 inch, 20 đến 100 ft-lb

Trong kho
Khoản mục: CE9VWB phần: 55JA95
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
€125.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
HandleCó khía
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Arc Swing5 độ.
Min. Số chu kỳ5,000
Số răng72
Chiều dài tổng thể17 1 / 16 "
Tăng quy mô chính0.5 ft-lb
Phạm vi quy mô chính20 đến 100 ft-lb
bánh cóc
RotationCW / CCW
Phạm vi quy mô thứ cấp30.5 đến 139 Nm
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA97, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài 17-1/16 inch, 10 đến 80 ft-lb | CE9VWC 55JA9717 1 / 16 "0.5 ft-lb10 đến 80 ft-lb€135.46
Cờ lê mô-men xoắn micromet WESTWARD 55JA92, Chiều dài 11-1/2 inch, Cố định, 40 đến 200 Inch Lbs | CE9VWD 55JA9211 1 / 2 "1 inch Lbs.40 đến 200 "ch Lbs.€124.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 55JA95 Cờ lê lực Panme, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài 17-1/16 inch, 20 đến 100 ft-lb
€125.80 /đơn vị