Westward 55ja93 | Cờ lê mô-men xoắn micromet cố định, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 35 11/16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mô men xoắn cố định WESTWARD 55JA93, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 35 11/16 inch | CF2DWC

WESTWARD 55JA93 Cờ lê lực Panme cố định, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 35 11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: CF2DWC phần: 55JA93
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
€336.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
HandleCó khía
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Arc Swing5 độ.
Min. Số chu kỳ5,000
Số răng72
Chiều dài tổng thể35 11 / 16 "
Tăng quy mô chính2 ft-lb
Phạm vi quy mô chính60 đến 300 ft-lb
bánh cóc
RotationCW / CCW
Phạm vi quy mô thứ cấp95 đến 420 Nm
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPhạm vi quy mô chínhGiá cả
Cờ lê mô men xoắn cố định WESTWARD 55JC01, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 48-1/2 inch | CF2DWB 55JC0148 1 / 2 "120 đến 600 ft-lb€377.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 55JA93 Cờ lê lực Panme cố định, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 35 11/16 inch
€336.45 /đơn vị