WESTWARD Bộ cờ lê kết hợp 54RZ51, 12 mũi, SAE, 8 miếng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết hợp cờ lê |
Kết thúc | Satin |
Chuyển động đầu | đã sửa |
Cách nhiệt | Không |
Số lượng các mảnh | 8 |
Số điểm | 12 |
Bù đắp | 15 Degrees |
Phạm vi độ dài | 10-5/8" to 16-11/16" |
Reversing | Không |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu cờ lê | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.61 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Số lượng các mảnh | Số điểm | Chiều dài tổng thể | SAE hoặc Metric | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54RZ14 | Satin | - | 12 | 12.375 " | metric | €21.89 | RFQ
| |
54RY65 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | - | 12 | 5.875 " | SAE | €8.28 | RFQ
| |
54DF95 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 35 | 12 | - | SAE, Số liệu | €277.54 | RFQ
| |
54DF97 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 20 | 6 | - | metric | €113.65 | RFQ
| |
54DF93 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 14 | 12 | - | metric | €82.45 | RFQ
| |
54DG08 | Oxit đen | 18 | 12 | - | SAE | €306.89 | RFQ
| |
54DF91 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 10 | 12 | - | SAE | €71.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.