WESTWARD 54PP55 Cờ lê kết hợp bánh cóc, 12 điểm, hệ mét, cỡ đầu 17mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cờ lê kết hợp Ratcheting |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Chuyển động đầu | đã sửa |
Cách nhiệt | Không |
Vật chất | Thép hợp kim |
Số điểm | 12 |
Bù đắp | 15 Degrees |
Chiều dài tổng thể | 8.875 " |
Reversing | Có |
SAE hoặc Metric | metric |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu cờ lê | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.19 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng các mảnh | Kiểu kết thúc | Kết thúc | Bù đắp | Chiều dài tổng thể | Reversing | SAE hoặc Metric | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCT8 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | 13 " | Không | SAE | 7 / 8 " | €42.72 | ||
35Z093 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | 7.5 " | Không | metric | 14mm | €24.98 | ||
20VL21 | - | - | Chrome mạ | 0 Degrees | 5.875 " | Không | metric | 9 | €27.44 | ||
54DG26 | 15 | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | - | Không | SAE | - | €300.30 | RFQ
| |
54DG28 | 13 | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | - | Không | SAE | - | €375.05 | RFQ
| |
54PN48 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | 5.5 " | Không | metric | - | €15.79 | RFQ
| |
54PP37 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 15 Degrees | 7" | Có | SAE | - | €29.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.