Westward 54pp15 | 7/16 Inch, Cờ lê kết hợp Ratcheting, Sae, Số điểm 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 54PP15 7/16 Inch, Cờ lê kết hợp Ratcheting, SAE, Số điểm 12 | CD2HVV

WESTWARD 54PP15 7/16 Inch, Cờ lê kết hợp bánh cóc, SAE, Số điểm 12

Trong kho
Khoản mục: CD2HVV phần: 54PP15
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
€19.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kiểu kết thúclưỡi gà
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Chuyển động đầuđã sửa
Kích cỡ đầu7 / 16 "
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể4"
ReversingKhông
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngSảnh
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêBướng bỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKiểu kết thúcKết thúcBù đắpChiều dài tổng thểReversingSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1LCT8 Cờ lê kết hợp Ratcheting 7/8 Inch x Dài | AB2DNR 1LCT8--Tiếng Ba Lan đầy đủ0 Degrees13 "KhôngSAE7 / 8 "€42.72
WESTWARD 35Z093 Cờ lê kết hợp Ratchet Đôi 14mm 12 Pt | AC6QNJ 35Z093--Tiếng Ba Lan đầy đủ0 Degrees7.5 "Khôngmetric14mm€24.98
WESTWARD 20VL21 Cờ lê kết hợp Ratcheting Metric 9mm | AF7DFY 20VL21--Chrome mạ0 Degrees5.875 "Khôngmetric9€27.44
WESTWARD 54DG26 Bộ cờ lê kết hợp Ratcheting, SAE, 12 điểm, 15 miếng | AX3MHC 54DG2615-Tiếng Ba Lan đầy đủ0 Degrees-KhôngSAE-€300.30
WESTWARD 54DG28 Bộ cờ lê kết hợp Ratcheting, SAE, 12 điểm, 13 miếng | AX3MHK 54DG2813-Tiếng Ba Lan đầy đủ0 Degrees-KhôngSAE-€375.05
WESTWARD 54PN48 Cờ lê kết hợp bánh cóc, 12 điểm, hệ mét, cỡ đầu 8 mm | AX3MKB 54PN48--Tiếng Ba Lan đầy đủ0 Degrees5.5 "Khôngmetric-€15.79
WESTWARD 54PP37 Cờ lê kết hợp bánh cóc, 12 điểm, SAE, Cỡ đầu 1/2" | AX3MKD 54PP37--Tiếng Ba Lan đầy đủ15 Degrees7"SAE-€29.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 54PP15 7/16 Inch, Cờ lê kết hợp bánh cóc, SAE, Số điểm 12
€19.78 /đơn vị