WESTWARD 54PN31 Cờ lê kết hợp bánh cóc, 12 điểm, SAE, Kích thước đầu 3/4"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cờ lê kết hợp Ratcheting |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Chuyển động đầu | đã sửa |
Cách nhiệt | Không |
Vật chất | Thép hợp kim |
Số điểm | 12 |
Bù đắp | 0 Degrees |
Chiều dài tổng thể | 9.75 " |
Reversing | Không |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu cờ lê | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.26 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng các mảnh | Kiểu kết thúc | Kết thúc | Bù đắp | Chiều dài tổng thể | Reversing | SAE hoặc Metric | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCT8 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | 13 " | Không | SAE | 7 / 8 " | €42.72 | ||
35Z093 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | 7.5 " | Không | metric | 14mm | €24.98 | ||
20VL21 | - | - | Chrome mạ | 0 Degrees | 5.875 " | Không | metric | 9 | €27.44 | ||
54DG26 | 15 | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | - | Không | SAE | - | €300.30 | RFQ
| |
54DG28 | 13 | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | - | Không | SAE | - | €375.05 | RFQ
| |
54PN48 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 0 Degrees | 5.5 " | Không | metric | - | €15.79 | RFQ
| |
54PP37 | - | - | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 15 Degrees | 7" | Có | SAE | - | €29.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.