WESTWARD 54DG06 Cờ lê đầu hộp, SAE, 12 điểm, Kích thước 1/4" đến 1"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cờ lê kết thúc hộp |
Kết thúc | Satin |
Chuyển động đầu | đã sửa |
Cách nhiệt | Không |
Số lượng các mảnh | 13 |
Số điểm | 12 |
Bù đắp | 40 Degrees |
Phạm vi độ dài | 6 "thành 15" |
Reversing | Không |
SAE hoặc Metric | SAE, Số liệu |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kích thước cờ lê | 1/4 "đến 1", 6 đến 19mm |
Kiểu cờ lê | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.17 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.