Westward 53yu57 | Ổ cắm, Kích thước 1-3/16 Inch, Chiều dài 1-1/2 Inch, 12 điểm, Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 53YU57 Socket, 1-3/16 Inch Size, 1-1/2 Inch Length, 12 Points, Steel | CH3PXG 53YU57

WESTWARD Ổ cắm 53YU57, Kích thước 1-3/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 12 điểm, thép

Trong kho
Khoản mục: CH3PXG phần: 53YU57Tham chiếu chéo: 53YU57
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
€10.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổTay
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Loại đo lườngSAE
Số điểm12
Chiều dài tổng thể1-1 / 2 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Hình dạng ổ cắmĐiểm 12
Kích thước ổ cắm1-3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ cắmGiải phóng mặt bằng bu lôngKích thước ổ đĩaLoại đo lườngSố điểmChiều dài tổng thểĐộ sâu ổ cắmHình dạng ổ cắmGiá cả
Ổ cắm WESTWARD 53YV36, Kích thước 1-3/16 Inch, Chiều dài 3 Inch, 12 điểm, Bề mặt mạ crôm, Thép | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Sâu-€18.47
Ổ cắm WESTWARD 53YR66, Kích thước 11/32 Inch, Chiều dài 1 Inch, 6 điểm, Bề mặt mạ crôm, Thép | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Tiêu chuẩn-€3.40
Ổ cắm WESTWARD 53YR56, Kích thước 6 mm, Chiều dài 2 inch, 12 điểm, Lớp mạ crôm, Thép | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metric122"Sâu-€4.12
Ổ cắm WESTWARD 53YR62, Kích thước 12 mm, Chiều dài 2 inch, 12 điểm, Bề mặt mạ crôm, Thép | CH3PWG 53YR62 53YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "metric122"Sâu-€4.75
Ổ cắm WESTWARD 53YV46, Kích thước 16mm, Chiều dài 3 inch, 12 điểm, Bề mặt mạ crôm, Thép | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metric123"Sâu-€8.53
Ổ cắm WESTWARD 53YU81, Kích thước 30mm, Chiều dài 1-1/2 Inch, 12 điểm, Lớp mạ crôm, Thép | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "metric121-1 / 2 "Tiêu chuẩnĐiểm 12€14.19
Ổ cắm WESTWARD 53YR30, Kích thước 4mm, Chiều dài 2 inch, 6 điểm, Bề mặt mạ crôm, Thép | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metric62"SâuĐiểm 6€4.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 53YU57, Kích thước 1-3/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 12 điểm, thép
€10.74 /đơn vị