WESTWARD Ổ cắm 53YR94, Kích thước 22mm, Chiều dài 1 inch, 6 điểm, Lớp mạ crôm, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Loại ổ | Tay |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Loại đo lường | metric |
Số điểm | 6 |
Chiều dài tổng thể | 1" |
Độ sâu ổ cắm | Tiêu chuẩn |
Hình dạng ổ cắm | Điểm 6 |
Kích thước ổ cắm | 22 mm |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ cắm | Giải phóng mặt bằng bu lông | Kích thước ổ đĩa | Loại đo lường | Số điểm | Chiều dài tổng thể | Độ sâu ổ cắm | Hình dạng ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53YV36 | 1-3 / 16 " | 19.9 mm | 1 / 2 " | SAE | 12 | 3" | Sâu | - | €22.98 | RFQ
| |
53YR66 | 11 / 32 " | 5.4 mm | 3 / 8 " | SAE | 6 | 1" | Tiêu chuẩn | - | €3.70 | RFQ
| |
53YR56 | 6 mm | 3.6 mm | 1 / 4 " | metric | 12 | 2" | Sâu | - | €5.11 | RFQ
| |
53YR62 | 12 mm | 8.4 mm | 1 / 4 " | metric | 12 | 2" | Sâu | - | €5.91 | RFQ
| |
53YV46 | 16 mm | 11.7 mm | 1 / 2 " | metric | 12 | 3" | Sâu | - | €10.62 | RFQ
| |
53YU81 | 30 mm | - | 1 / 2 " | metric | 12 | 1-1 / 2 " | Tiêu chuẩn | Điểm 12 | €17.65 | RFQ
| |
53YR30 | 4 mm | 2.4 mm | 1 / 4 " | metric | 6 | 2" | Sâu | Điểm 6 | €5.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.