Westward 4năm98 | Chiều rộng Vise 4 inch của thợ cơ khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4YR98 Cơ khí Rộng 4 inch | AE2NRY

WESTWARD Chiều rộng 4 inch của thợ máy 98YR4

Trong kho
Khoản mục: AE2NRY phần: 4YR98
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
€133.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMechanic's Vise
Loại cơ sởXoay
Đúc cơ thể30,000 psi
Xếp hạng nhiệm vụNhiệm vụ tiêu chuẩn
Mặt hàmRăng cưa
Loại hàmHàm trên có thể thay thế, Hàm cố định ống
Hàm rộng4"
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Khai mạc4"
Gắn lỗ Dia.1 / 2 "
Số lượng chốt khóa2
Số điểm gắn kết3
Chiều cao tổng thể7.625 "
Chiều dài tổng thể13 "
Chiều rộng tổng thể7 43 / 64 "
Công suất ống1/8 đến 2 "
Có thể đảo ngượcKhông
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8205700030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm hàm ống (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHọng sâuLoại hàmHàm rộngVật chấtGắn lỗ Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
WESTWARD 10D708 Bench Vise Mechanics Xoay 4 In | AA2CKR 10D7083.437 "Hàm trên có thể thay thế, Hàm cố định ống4"Gang thep17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Bench Vise Cơ học Xoay 8-1 / 4 In | AA2CKT 10D7094.625 "có thể thay thế8"Sắt dễ uốn11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Bench Vise Cơ học Xoay 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Vị trí bình thường 3-3 / 4 ", Đảo ngược 2-3 / 4"Hàm trên có thể đảo ngược, có thể thay thế, hàm ống cố định5.5 "Gang thep17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 Ghế dài 5 inch | AE2NJZ 4YP272.5 "Hàm trên có thể thay thế, Hàm cố định ống5"Sắt dễ uốn1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 inch Hàm | AF2CCE 6RA233.5 "đã sửa8"Sắt dễ uốn1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Chiều rộng 4 inch của thợ máy 98YR4
€133.47 /đơn vị