Westward 4yp48 | Bộ Kìm Vòng Snap | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ kìm bấm vòng WESTWARD 4YP48 | AE2NKP

WESTWARD Bộ kìm vòng Snap 4YP48

Trong kho
Khoản mục: AE2NKP phần: 4YP48
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
€78.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm vòng giữ
Chuyển đổiTừ bên trong sang bên ngoài bằng cách thay đổi đầu hoàn chỉnh
Đối với Bore Dia.3/8 đến 2 "
Đối với trục Dia.3/8 đến 2 "
HandleBáng cầm có đệm
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh4
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở về
Góc đầu (Độ)0, 45 và 90
Mẹo Dia.0.045 ", 0.060"
Kích thước mẹo0.045 đến 0.060 "
Loại mẹocó thể thay thế
KiểuĐầu có thể hoán đổi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ kìm vòng Snap 4YP48
€78.09 /đơn vị