Westward 4vyx2 | Ổ cắm tác động 3/8in Drive 11mm 6pts | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động WESTWARD 4VYX2 3 / 8in Drive 11mm 6pts | AD9ZFP

WESTWARD Ổ cắm tác động 4VYX2 Ổ cắm 3/8in 11 mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD9ZFP phần: 4VYX2
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
€12.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcĐen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 9 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy11mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYT6 Ổ cắm 3 / 8in 10mm 6pts | AD8RXZ 4LYT6ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden1.187 "metric10Tiêu chuẩn€8.86
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYT7 3 / 8in Drive 11mm 6pts | AD8RYA 4LYT7ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden1.187 "metric11Tiêu chuẩn€6.26
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYT8 3 / 8in Drive 12mm 6pts | AD8RYB 4LYT8ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden1.187 "metric12 "Tiêu chuẩn€6.25
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYT9 Ổ cắm 3/8 inch 13mm 6pts | AD8RYC 4LYT9ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden1.187 "metric13Tiêu chuẩn€7.19
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYU1 3 / 8in Drive 14mm 6pts | AD8RYD 4LYU1ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden1.187 "metric14mmTiêu chuẩn€6.25
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYW6 3 / 8in Drive 11/16 inch 6pts | AD8RZD 4LYW6ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden2 11 / 64 "SAE11 / 16 "Sâu€3.96
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LYX1 3 / 8in Drive 9mm 6pts | AD8RZH 4LYX1ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden2 11 / 64 "metric9Sâu€10.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm tác động 4VYX2 Ổ cắm 3/8in 11 mm 6 điểm
€12.97 /đơn vị