Westward 4nzk2 | Cờ lê đai ốc kết hợp Số liệu 7-1/32in L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4NZK2 Cờ lê kết hợp Flare Nut Chỉ số 7-1 / 32in L | AD9BAC

WESTWARD 4NZK2 Cờ lê đai ốc loe kết hợp Hệ mét 7-1/32in L

Trong kho
Khoản mục: AD9BAC phần: 4NZK2
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
€15.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê đai ốc kết hợp
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt180 Degrees
Kích cỡ đầu13mm x 14mm
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể8.5
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy13 x 14 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 4NZK1 Cờ lê kết hợp Flare Nut Chỉ số 6-35 / 64in L | AD9BAB 4NZK17.510 x 12mm€13.89
WESTWARD 4NZK3 Cờ lê kết hợp Flare Nut Metric 7-39 / 64in L | AD9BAD 4NZK39.2515 x 17 mm€16.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 4NZK2 Cờ lê đai ốc loe kết hợp Hệ mét 7-1/32in L
€15.16 /đơn vị