Westward 4lyz7 | Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 3/8 X 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4LYZ7 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | THẺ QUẢNG CÁO

WESTWARD Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 4LYZ7 3/8 x 2

Trong kho
Mục: AD8TAG phần: 4LYZ7
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
€7.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển bit Impact Socket
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyT45
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKích thước ổ đĩaKết thúcChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyLoại mẹoGiá cả
WESTWARD 4LYZ6 Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Oxit đen2"SAET40Torx€7.80
WESTWARD 4LYZ9 Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Oxit đen2"SAET50Torx€8.20
WESTWARD 4LZA8 Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "Dầu2"SAE3 / 16 "Hex€9.36
WESTWARD 4LZA9 Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "Dầu2"SAE7 / 32 "Hex€9.61
WESTWARD 4LZC6 Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "Dầu2"metric4mmHex€9.54
Trình điều khiển bit ổ cắm tác động WESTWARD 4LZC7 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "Dầu2"metric5"Hex€9.35
WESTWARD 4LZD5 Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 1/2 Ổ 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Oxit đen2"metric8Hex€8.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Trình điều khiển bit ổ cắm tác động 4LYZ7 3/8 x 2
€7.93 /đơn vị