Westward 4lyv7 | Ổ đĩa chung 3/8 inch Impact Universal 2.5 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4LYV7 Tác động Phổ khớp 3/8 Inch Ổ 2.5 In | AD8RYV

WESTWARD Ổ đĩa chung 4LYV7 Impact Universal 3/8 inch 2.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8RYV phần: 4LYV7
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
€22.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTác động chung
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcOxit đen
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 4LZD4 Tác động Phổ khớp 1/2 inch Truyền động 2.5 inch | AD8TBH 4LZD41 / 2 "2.5 "1 / 2 "€24.19
WESTWARD 4PRC8 Impact Universal Joint 3/4 Inch Drive 3.5 In | THÊM 4PRC83 / 4 "3.5 "-€57.58
WESTWARD 4PRE5 Tác động Phổ Khớp 1/4 Inch Ổ 1.5 In | THÊM 4PRE51 / 4 "1.5 "-€23.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ đĩa chung 4LYV7 Impact Universal 3/8 inch 2.5 inch
€22.27 /đơn vị