Westward 4lyj6 | Ổ cắm Flex Impact 3/8in Ổ đĩa 5/16 Inch 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4LYJ6 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 5/16 inch 6pts | AD8RVQ

WESTWARD Ổ cắm tác động linh hoạt 4LYJ6 Ổ cắm 3/8 inch 5/16 inch 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD8RVQ phần: 4LYJ6Tham chiếu chéo: 4UHR3
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
€17.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcĐen
Vật chấtThép Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 3 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 4LYF4 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 1 inch 6pts | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Sâu€7.13
WESTWARD 4LYF8 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 11mm 6pts | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "metric11Sâu€20.75
WESTWARD 4LYG1 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 13/16 inch 6pts | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "Sâu€5.32
WESTWARD 4LYG3 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "metric14mmSâu€22.33
WESTWARD 4LYH8 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 1 inch 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Tiêu chuẩn€16.24
WESTWARD 4LYH9 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 1/2 inch 6pts | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Tiêu chuẩn€21.50
WESTWARD 4LYJ1 Ổ cắm tác động linh hoạt 3 / 8in Drive 11/16 inch 6pts | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "Tiêu chuẩn€19.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm tác động linh hoạt 4LYJ6 Ổ cắm 3/8 inch 5/16 inch 6 điểm
€17.54 /đơn vị