Westward 4lxz5 | Ổ Cắm Tác Động Ổ Đĩa 1/4 Inch 3/8in 6pts | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXZ5 1/4 inch Ổ 3 / 8in 6pts | AD8RPP

WESTWARD Ổ cắm tác động 4LXZ5 Ổ đĩa 1/4 inch 3/8in 6pts

Trong kho
Khoản mục: AD8RPP phần: 4LXZ5
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
€3.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúcĐen
Vật chấtThép Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1 31 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXV7 1/4 inch Drive 1/2 inch 6pts | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Sâu€3.95
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXV8 1/4 Inch Drive 1/4 inch 6pts | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "SAE1 / 4 "Sâu€3.95
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXV9 1/4 inch Drive 10mm 6pts | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "metric10Sâu€5.67
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXW1 1/4 inch Ổ 11 / 32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Sâu€4.59
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXW2 1/4 inch Ổ 11mm 6pts | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "metric11Sâu€1.23
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXW3 1/4 inch Drive 12mm 6pts | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "metric12 "Sâu€4.82
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXW4 1/4 inch Ổ 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "metric13Sâu€5.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm tác động 4LXZ5 Ổ đĩa 1/4 inch 3/8in 6pts
€3.60 /đơn vị