Westward 4lxg7 | Ổ Cắm Tác Động Ổ Đĩa 1/2 Inch 1 Inch 6pts | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXG7 1/2 inch Drive 1 inch 6pts | AD8RKC

WESTWARD Ổ cắm tác động 4LXG7 Ổ đĩa 1/2 inch 1 inch 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD8RKC phần: 4LXG7
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
€11.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcĐen
Vật chấtThép Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 53 / 64 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1"
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXG3 1/2 inch Drive 1-1 / 16 inch 6pts | AD8RJZ 4LXG3ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Sâu€13.90
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXG5 1/2 inch Drive 1-1 / 8in 6pts | AD8RKB 4LXG5ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden2 53 / 64 "SAE1.125 "Sâu€14.90
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXG9 1/2 inch Ổ 1/2 inch 6pts | AD8RKD 4LXG9ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Sâu€8.72
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXH1 1/2 inch Drive 10mm 6pts | QUẢNG CÁO 8 4LXH1ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden3 5 / 16 "metric10Sâu€7.63
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXH3 1/2 Inch Drive 11/16 Inch 6pts | AD8RKF 4LXH3ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Sâu€9.06
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXH5 1/2 inch Drive 1-1 / 4in 6pts | AD8RKG 4LXH5ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden3 5 / 64 "SAE1.25 "Sâu€16.50
Ổ cắm tác động WESTWARD 4LXH7 1/2 inch Ổ 11mm 6pts | AD8RKH 4LXH7ĐenỔ cắm tác độngThép Chrome Molypden3 5 / 16 "metric11Sâu€7.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm tác động 4LXG7 Ổ đĩa 1/2 inch 1 inch 6 điểm
€11.71 /đơn vị