Westward 4lxg2 | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/2 inch 9/16 inch 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động linh hoạt WESTWARD 4LXG2 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6pts | AD8RJY

WESTWARD Ổ cắm tác động linh hoạt 4LXG2 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6pts

Trong kho
Khoản mục: AD8RJY phần: 4LXG2
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
€22.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcĐen
Vật chấtThép Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 4LXD3 Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Drive 1 inch 6pts | AD8RHW 4lxd32 9 / 16 "1"€27.18
WESTWARD 4LXD4 Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 1/2 inch 6pts | AD8RHX 4lxd42 9 / 16 "1 / 2 "€21.38
WESTWARD 4LXD5 Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Drive 11/16 inch 6pts | AD8RHY 4lxd52 9 / 16 "11 / 16 "€20.28
WESTWARD 4LXD6 Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 6pt | AD8RHZ 4lxd62 9 / 16 "1-1 / 16 "€38.40
Ổ cắm tác động linh hoạt WESTWARD 4LXD7 1/2 inch Drive 1-1 / 4in 6pts | AD8RJA 4lxd72 53 / 64 "1.25 "€42.54
WESTWARD 4LXD8 Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Drive 1-1 / 8in 6pts | AD8RJB 4lxd82 49 / 64 "1.125 "€36.47
WESTWARD 4LXD9 Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ đĩa 13/16 inch 6pts | AD8RJC 4lxd92 9 / 16 "13 / 16 "€24.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm tác động linh hoạt 4LXG2 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6pts
€22.08 /đơn vị