WESTWARD 4DA94 Cờ lê lực Panme, Kích thước ổ 1/4 inch, Phạm vi lực 2.3 đến 23 Nm, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cờ lê mô men xoắn micromet |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Xử lý Màu | Đen |
Xử lý vật liệu | Thép hợp kim |
Loại xử lý | bị cuốn lại |
Chuyển động đầu | bánh cóc |
Loại đầu | Tiêu chuẩn |
Vật chất | Thép hợp kim |
Tối thiểu. Arc Swing | 15.5 Bằng |
Số răng | 24 |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Chiều rộng tổng thể | 1" |
Rotation | Kim đồng hồ |
Phạm vi mô-men xoắn | 20 đến 200 inch-lb |
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấy | Nhấp chuột có thể nghe được |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.