Westward 46a908 | Dao Khớp Flex Full Tang 5 X 4-1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 46A908 Joint Knife Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW

WESTWARD 46A908 Dao Khớp Flex Full Tang 5 x 4-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD6MDW Model: 46A908
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
€14.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao chung
Chiều dài lưỡi4.25 "
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Loại lưỡiLinh hoạt, Tang đầy đủ
Độ rộng của lưỡi kiếm5"
MàuMàu xanh đen
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý Chiều dài5"
Xử lý vật liệuPolypropylene / TPR, Đầu kim loại
Danh mục phụ Knife / ScraperVách thạch cao và Dao Putty
Số cạnh1
Chiều dài tổng thể9.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205595510
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiChiều dài tổng thểLoại lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmMàuThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 13A701 Joint Knife Flex Full Tang Steel / pp 6 In | AA4RCJ 13A701polypropylene3.5 "Thép carbon8"Linh hoạt, Tang đầy đủ6"ĐenGiảm dần€9.88
WESTWARD 13A702 Joint Knife Flex Steel / pp / tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polypropylene / TPR3.5 "Thép carbon8"Linh hoạt6"Màu xanh đenergonomic€11.06
WESTWARD 13A704 Joint Knife Flex Full Tang Thép / gỗ 6 In | AA4RCM 13A704Gỗ3.75 "Thép carbon7.25 "Linh hoạt, Tang đầy đủ6"Tự nhiênGiảm dần€17.46
WESTWARD 1UKF8 Dao chung Tay cầm nylon 6 inch linh hoạt | AB3NKN 1UKF8Nylon3 5 / 16 "Thép carbon7 5 / 16 "Linh hoạt6"Màu xanh da trờiGiảm dần€13.85
WESTWARD 46A904 Dao nối linh hoạt 5 x 3-7 / 8 In | AD6MDR 46A904Polypropylene / TPR, Đầu kim loại3.875 "Thép carbon8.625 "Linh hoạt5"Màu xanh đenergonomic€10.62
WESTWARD 46A905 Dao chung linh hoạt 6 x 3-7 / 8 In | AD6MDT 46A905Polypropylene / TPR, Đầu kim loại3.875 "Thép carbon8.625 "Linh hoạt6"Màu xanh đenergonomic€11.77
WESTWARD 46A909 Joint Knife Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polypropylene / TPR, Đầu kim loại4.25 "Thép không gỉ9.25 "Linh hoạt, Tang đầy đủ6"Màu xanh đenergonomic€21.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 46A908 Dao Khớp Flex Full Tang 5 x 4-1/4 In
€14.71 /đơn vị