Westward 45j309 | Bộ định tuyến Flush Trim Bit 1/2 X 2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 45J309 Flush Trim Router Bit 1/2 x 2 In | AD6HGM

WESTWARD 45J309 Bộ định tuyến Flush Trim Bit 1/2 x 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD6HGM phần: 45J309
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
€53.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRouter Bit
Dia chịu lực. (Trong.)1/2
Cắt Dia.1 / 2 "
Chiều dài cắt2"
Chiều dài sáo2"
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4.25 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1 13 / 16 "
Hạng mục phụLaminate và Trim Router Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Cắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài chânChiều dài sáoMụcVật chấtSố lượng sáoGiá cả
WESTWARD 16Y537 Flush Trim Router Bit, Đầu cacbua Đường kính 1/2", 3 me | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Flush Trim Router BitCacbua nghiêng3€22.08
WESTWARD 16Y538 Bộ định tuyến cắt phẳng Bit Carbide Tipped 3/8 In | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Flush Trim Router BitCacbua nghiêng2€29.10
WESTWARD 16Y549 Bộ định tuyến cắt phẳng Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Flush Trim Router BitCacbua nghiêng2€28.74
WESTWARD 16Y561 Flush Trim Router Bit Solid Carbide1 / 4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Flush Trim Router BitCacbua rắn1€23.77
WESTWARD 16Y579 Bộ định tuyến cắt phẳng Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Flush Trim Router BitCacbua nghiêng2€20.69
WESTWARD 16Y589 Bộ định tuyến cắt phẳng Bit Carbide Tipped 1/4 In | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Flush Trim Router BitCacbua nghiêng2€31.59
WESTWARD 16Y590 Flush Trim Router Bit cacbua Tipped 3/8 In | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Flush Trim Router BitCacbua nghiêng2€15.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 45J309 Bộ định tuyến Flush Trim Bit 1/2 x 2 In
€53.21 /đơn vị