Westward 45j218 | Ổ Cắm 1 Inch Ổ 1-7/16 Inch 12 Điểm Tiêu Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 45J218 Ổ cắm 1 inch Ổ 1-7 / 16 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD6HDP

WESTWARD Ổ cắm 45J218 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-7/16 inch 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD6HDP phần: 45J218Tham chiếu chéo: 19C463
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
€55.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim Chrome Vanadium
Số điểm12
Chiều dài tổng thể2 5 / 9 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.437 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)5.21
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)5.21
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 45J219 Ổ cắm 1 inch Ổ đĩa 1-1 / 2 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€56.79
WESTWARD 45J220 Ổ cắm 1 inch Ổ đĩa 1-5 / 8 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "€63.03
WESTWARD 45J221 Ổ cắm 1 inch Ổ 1-11 / 16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AD6HDT 45J2212.75 "1-11 / 16 "€73.12
WESTWARD 45J222 Ổ cắm 1 inch Ổ đĩa 1-3 / 4 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AD6HDU 45J2223"1.75mm€74.16
WESTWARD 45J223 Ổ cắm 1 inch Ổ cắm 1-13/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AD6HDV 45J2233"1-13 / 16 "€75.73
WESTWARD 45J224 Ổ cắm 1 inch Ổ 1-7 / 8 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AD6HDW 45J2243"1.875 "€93.58
Ổ cắm WESTWARD 45J225 1 Inch Drive 2 Inch 12 Point Standard | AD6HDX 45J2253"2"€98.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 45J218 Ổ cắm 1 inch Tiêu chuẩn 1-7/16 inch 12 điểm
€55.48 /đơn vị