Westward 40wy98 | Đầu bi lục giác đầu bi Kích thước 6mm Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 40WY98 Đầu khóa hình lục giác bóng Kích thước 6mm PK10 | AH9QCY

WESTWARD 40WY98 Ball End Hex Key Tip Kích thước 6mm PK10

Trong kho
Khoản mục: AH9QCY phần: 40WY98

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€19.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex Ball End
Chiều dài cánh tay5 27 / 64 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài17 / 32-24
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngmetric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo6mm
Góc làm việc25 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiLoại đo lườngKích thước mẹopkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 40WY74 Ball End Hex Key Tip Kích thước 5/32 inch PK10 | AH9QBZ 40WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10€14.37
WESTWARD 40WY75 Ball End Hex Key Tip Kích thước 3/16 inch PK10 | AH9QCA 40WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10€15.67
WESTWARD 40WY76 Đầu khóa hình lục giác bóng Kích thước 1/4 inch PK10 | AH9QCB 40WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10€19.33
WESTWARD 40WY80 Ball End Hex Key Tip Kích thước 3/32 inch PK10 | AH9QCF 40WY803.375 "43 / 64 "SAE3 / 32 "10€10.42
WESTWARD 40WY82 Ball End Hex Key Tip Kích thước 1/8 inch PK10 | AH9QCH 40WY823.75 "3 / 4 "SAE1 / 8 "10€10.99
WESTWARD 40WY83 Ball End Hex Key Tip Kích thước 9/64 inch PK10 | AH9QCJ 40WY834"51 / 64 "SAE9 / 64 "10€10.74
WESTWARD 40WY84 Ball End Hex Key Tip Kích thước 2.5mm PK10 | AH9QCK 40WY843.5 "43 / 64 "metric2.5mm10€9.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 40WY98 Ball End Hex Key Tip Kích thước 6mm PK10
€19.70 /đóng gói