Westward 40jd52 | Bộ Dụng Cụ Master Sae Và Metric 70 Món | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE và Metric 70-Piece | AH9LKG

WESTWARD Bộ công cụ chính 40JD52 SAE và Số liệu 70 mảnh

Trong kho
Khoản mục: AH9LKG phần: 40JD52
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
€120.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ công cụ chính
Kích thước ổ đĩa3/8 ", 1 4"
Số bộ phận tiêu hao0
Số lượng các công cụ khác0
Số lượng các mảnh70
Số lượng Kìm0
Số tua vít0
Số lượng ổ cắm / Acc.0
Số lượng công cụ đánh dấu0
Số lượng cờ lê12
Ứng dụng chínhĐể sử dụng chuyên nghiệp
SAE hoặc MetricSAE, Số liệu
Loại lưu trữ công cụ được bao gồmKhay
Bao gồm cờ lêCờ lê kết hợp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.35
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • 3/8 Trong. Ổ cắm / Accs. Bao gồm: Ổ cắm 3 điểm 8/12 "Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 3/8" Drive 12 - Ổ cắm điểm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
  • 1/4 Trong. Ổ cắm / Accs. Bao gồm: Ổ cắm 1 điểm 4/6 "Drive: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/4" Drive 6 - Ổ cắm điểm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhỨng dụng chínhBao gồm cờ lêGiá cả
WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE và Metric 148-Piece | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148Để sử dụng chuyên nghiệpCờ lê kết hợp: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€214.20
WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE và Metric 170-Piece | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170Để sử dụng chuyên nghiệpCờ lê kết hợp: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€275.10
Bộ dụng cụ chính WESTWARD 440A57, SAE, Hệ mét, Số chi tiết 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204Cơ khí chế tạo-€437.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ công cụ chính 40JD52 SAE và Số liệu 70 mảnh
€120.38 /đơn vị