WESTWARD Bộ điều khiển đai ốc chuôi rỗng 401L33, tròn, kích thước đầu 3/16 inch, chiều dài chuôi 3 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình điều khiển Nut |
Giải phóng mặt bằng bu lông | 3" |
Kiểu kẹp | ergonomic |
Xử lý Màu | Xanh đỏ |
Loại xử lý | Đúc |
Kích thước hex | 3 / 16 " |
Loại đo lường | SAE |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 7-1 / 2 " |
Chân Địa. | 0.28 " |
Chiều dài chân | 3" |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Hình dạng chân | Tròn |
Kích thước mẹo | 3 / 16 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.